カーボーイ
カーボーイの 掲示用品
カーボーイの 掲示用小物
カーボーイの マグネット用品
S-HOOK2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
46157398
品番
SP-04
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
表面がソフトな手触りの発泡ゴムでカバーされているため、すべり止めやキズ防止効果があります。
接触音やキズを気にせず使えます。
用途
吊り下げ具。
トラスコ品番
392-3243
材質
NBR、スチール
長さ(mm)
70
幅(mm)
60
色
SAND
耐荷重(kg)
4
外径(Φmm)
8
入口寸法(mm)
15