カーボーイ
カーボーイの 掲示用品
カーボーイの 掲示用小物
カーボーイの マグネット用品
S-HOOK2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
46157407
品番
SP-05
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
表面がソフトな手触りの発泡ゴムでカバーされているため、すべり止めやキズ防止効果があります。
接触音やキズを気にせず使えます。
用途
吊り下げ具。
トラスコ品番
392-4722
材質
ニトリルゴム(NBR)、スチール
長さ(mm)
110
幅(mm)
70
色
ブラック
耐荷重(kg)
6
外径(Φmm)
8
入口寸法(mm)
20