KZ-01 くねくねZIZAI HOOK カーボーイ 46157486 KZ-01 くねくねZIZAI HOOK カーボーイ 46157486 KZ-01 くねくねZIZAI HOOK カーボーイ 46157486 KZ-01 くねくねZIZAI HOOK カーボーイ 46157486 KZ-01 くねくねZIZAI HOOK カーボーイ 46157486 KZ-01 くねくねZIZAI HOOK カーボーイ 46157486

くねくねZIZAI HOOK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46157486 品番 KZ-01
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手で自由自在に曲げて、色々な用途に使えます。
表面がやわらかいゴムのため、すべり止めやキズ防止効果があります。

用途吊り下げ具、結束具として。 トラスコ品番392-5002 材質ニトリルゴム(NBR)、アルミ 長さ(mm)400 BLACK 耐荷重(kg)5 外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする