カーボーイ
カーボーイの 掲示用品
カーボーイの 掲示用小物
カーボーイの マグネット用品
くねくねZIZAI HOOK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157495
品番
KZ-02
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手で自由自在に曲げて、色々な用途に使えます。
表面がやわらかいゴムのため、すべり止めやキズ防止効果があります。
用途
吊り下げ具、結束具として。
トラスコ品番
392-4992
材質
ニトリルゴム(NBR)、アルミ
長さ(mm)
400
色
IVORY
耐荷重(kg)
5
外径(Φmm)
10