接点復活王ニューポリコールキング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46157590 品番PJR-S120
参考基準価格(税別)¥2,362 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。

用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。 トラスコ品番356-2794 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.048L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
●※リレー接点には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする