使用例

DLI1003109P 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム 46157714 DLI1003109P 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム 46157714 DLI1003109P 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム 46157714 DLI1003109P 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム 46157714 DLI1003109P 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム 46157714

耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46157714 品番 DLI1003109P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。
アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。
柔らかく作業性の良い手袋です。
一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。
製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。
安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。

用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。 トラスコ品番868-8244 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック サイズL 入数(双)1 機能耐透過性・耐溶剤性・防水性 全長(cm)33 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※すべての有機溶剤に対応できる手袋ではありませんので、使用前に十分確認してからご使用ください。
※手袋の使用方法や環境などにより耐透過性は変化します。
※同一溶剤であっても手袋の使用方法・時間により手袋が変化する場合がありますので、注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする