エーコー
エーコーの 作業灯
エーコーの ワークランプ・ハンドランプ
エーコーの コンセントタイプワークランプ
FMC ACROSS耐震球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157757
品番
ARC-100W
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
耐震性に優れた白熱球です。
用途
屋内現場の耐震球。
トラスコ品番
851-3967
材質
硬質ガラス
電圧(V)
110
消費電力(W)
100
口金
E26