フマキラー
フマキラーの 除菌衛生用品
フマキラーの 液体・スプレータイプ除菌剤
ノンアルコール除菌プレミアムウイルシャット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46157775
品番
444896
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
100%食品成分&ノンアルコール処方です。
抗菌効果が1ヵ月以上持続します。
菌による嫌な臭いも抑えます。
用途
除菌。
トラスコ品番
207-0378
材質
主成分:GSE(グレープフルーツ種子エキス)、PH調整剤(食品添加物)
幅(mm)
83
容量(mL)
250
高さ(mm)
220
奥行(mm)
52
注意
※水洗いや拭き取りなど各種条件により除菌・消臭効果は異なります。
※接触による摩擦、水濡れなど使用状況により持続期間が短くなることがあります。