SVS-210A エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール 46157836 SVS-210A エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール 46157836 SVS-210A エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール 46157836 SVS-210A エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール 46157836 SVS-210A エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール 46157836

エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46157836 品番SVS-210A
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。
耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。
柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。
軒先でのエアーブロー用に。
付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする