千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の 引き金式エアーダスターガン
ブローガンめねじG1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157958
品番
BG-50-G01F
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。
ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。
手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途
各種エアブロー作業に。
トラスコ品番
145-7416
材質
本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
レバー調整
タイプ
めねじG1/8
ノズル取付部
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー取付口
Rc1/4