コテライザー
コテライザーの はんだ用品
コテライザーの はんだ作業ツール
金属収納ケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157994
品番
70-40U
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
コテライザー本体の収納に。
付属品
スポンジ、コテ置台
適合
コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロ
トラスコ品番
122-2711
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応