ネピア鼻セレブティシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10パック×3個) 注文コード46158064 品番17500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

独自の「トリプル保湿」に「天然由来スクワラン」を配合。
デリケートなお肌の方にはもちろん、風邪や花粉症、メイクケアにも最適です。
フレッシュパルプ100%製品です。

トラスコ品番858-5917 材質フレッシュパルプ100% 幅(mm)248 高さ(mm)270 奥行(mm)119 シートサイズ(mm)200×225 入数パック:200組×3箱
注意
※PL表示は商品裏面に記載しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする