K-BBD-W ベアードブラッシングエアダスターガン 近畿製作所 46158107 K-BBD-W ベアードブラッシングエアダスターガン 近畿製作所 46158107

ベアードブラッシングエアダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番391-3643 注文コード46158107 品番K-BBD-W
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。
ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。
エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。
ブラシを洗って常にキレイに。

用途
切粉、ホコリ除去に。
用途に応じ多種多様。
トラスコ品番391-3643 長さ(mm)毛:25 全長(mm)197 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/4 エアー取付口20型プラグ ヘッド寸法(mm)最大外径:28
注意
※酸、アルカリの使用状況下では消耗を早めます。
※毛先部は回転しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする