GHT-602TMX 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン 46158378 GHT-602TMX 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン 46158378 GHT-602TMX 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン 46158378 GHT-602TMX 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン 46158378

共和 たばね バンド #18×3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード46158378 品番GHT-602TMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。

用途
コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。
巻きつけて目印用として。
トラスコ品番858-0833 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 5色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト) 番手#18×3 折径(mm)70 切り幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする