一眼型保護メガネ アストロスペック2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46158457 品番9064276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。

用途
機械組立。
建設、メンテナンス作業。
研磨、切削。
金属、機械加工。
研究、実験。
林業、農業。
トラスコ品番819-0782 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 角度調整範囲 コーティングextreme テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 調整機能ツル調整可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする