※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

362IP015080 Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158466 362IP015080 Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158466

Wiha トルクスプラス ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46158466 品番362IP015080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。

トラスコ品番481-3898 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)191 軸長(mm)80 刃先15IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする