SB28310401 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ) 46158475 SB28310401 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ) 46158475 SB28310401 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ) 46158475 SB28310401 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ) 46158475

ドライバーセット 絶縁スリムバリオ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46158475 品番 SB28310401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番508-9419 セット内容精密ドライバーハンドル×1本、(+)0、(-)2、ポジドライブビットPZ0 材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 全長(mm)154 軸長(mm)50 シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする