Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46158484
品番
SB28310301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途
絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番
508-9408
セット内容
ドライバーハンドル×1本、(-)5.5ビット、プラスマイナスポジドライブビットPZ1、PZ2
材質
ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)
161
軸長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
6