Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46158500
品番
SB2831B902
参考基準価格(税別)
¥12,326
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途
絶縁の求められるネジ締め作業に。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
508-9423
セット内容
[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
75
軸長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
6