2831T901 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158509 2831T901 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158509 2831T901 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158509 2831T901 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158509 2831T901 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158509 2831T901 ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158509

ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46158509 品番2831T901
参考基準価格(税別)¥21,892 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
専用ソフトケースにすっきり収納できます。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 付属品専用ソフトケース トラスコ品番508-9424 セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース 材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 軸長(mm)43 規格IEC60900適合品 シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする