マガジンビットスタビドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46158536 品番 SB380201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。

トラスコ品番508-9420 セット内容スタビハンドル、ビット(-)4.0/6.0、(+)PH1/PH2、PZ1/PZ2、(六角)3.0/4.0、5.0/6.0、(トルクス)T10/T15、T20/T25 材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)93 差込角(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
バイクの車載工具
サービス業

ドイツの工具メーカーWiha(ヴィーハ)のスタビドライバーです。ドイツというだけで欲しくなってしまうアイテムです。
まず赤と黒のボディにWihaのロゴが目を引きます。スタイリッシュでありながらシンプルでどんなシチュエーションにも合います。
さらに手にすっぽり収まるコンパクトサイズが非常に便利です。持ち運びやすく使いたいときにすぐに取り出せます。車載工具として理想的なアイテムであり購入して本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする