曜日別特売
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545

 

591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545
591T101 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ) 46158545

電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード46158545品番591T101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。
ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。
トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。
手締めで最大12N・mで本締めが可能です。
ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。
バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
注意
※バッテリー充電器にはUSBケーブルのみ付属しています(ACアダプタは別途ご用意ください)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする