AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46158570 品番SB25551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。
測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。
電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。
フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。

トラスコ品番508-9415 セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部 幅(mm)81 高さ(mm)220 奥行(mm)43 電源(V)単4乾電池X2本(付属) 電源単4乾電池X2本(付属) 適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)1500 交流電流(A)400 直流電流(A)400 検波方式真の実効値整流(RMS) 防塵防水性能IP40 カテゴリー測定:CAT4 1000V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする