差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46158579 品番SB283109040
参考基準価格(税別)¥11,908 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。
ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。
ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番508-9421 セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2 材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 全長(mm)180 軸長(mm)50 シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする