Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46158737
品番
2831110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途
絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番
508-9448
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃先
[[+]]0