佐鳴(さなる)
佐鳴(さなる)の 理美容小物
佐鳴(さなる)の ハンドクリーム
ケロデックス クリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46158764
品番
KD50
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
水、お湯、石ケン等で洗っても3〜4時間は保護効果が持続します。
用途
お仕事前に塗る保護クリームとして。
トラスコ品番
256-1700
容量(mL)
28
高さ(mm)
28
奥行(mm)
137
容量(g)
50