アラオ
アラオの 仮設機材
アラオの 単管ジョイント
パイプカバー エコキャッピカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46158816
品番
AR-0081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。
先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途
単管・鉄筋の先端部養生に。
トラスコ品番
788-4923
材質
再生樹脂
幅(mm)
54
色
イエロー
高さ(mm)
51
品名
エコキャッピカ イエロー
適合パイプ径(Φmm)
48.6