アラオ
アラオの セメント/アスファルト
アラオの コンクリート
スラブフェンス 極(きわめ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46158825
品番
AR-2858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。
ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途
コンクリート打ち継ぎに。
コンクリートのせき止めに。
トラスコ品番
489-7447
材質
鉄製+樹脂板
幅(mm)
900
色
グレー
高さ(mm)
300
品名
スラブフェンス極
外形寸法(mm)
420×900
仕様/サイズ(mm)
300×900
危険物の類別
非危険物