段差解消ゴムスロープ のりいれ隊

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46158850 品番AR-4080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。
タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。

用途段差解消。 トラスコ品番836-4149 材質再生ゴム 高さ(mm)95 タイプ直線型 奥行(mm)250 間口(mm)600 耐荷重(t)約10 取付穴径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする