鉄筋マーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード46158859 品番AR-3441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。

用途筋サイズの色分けに トラスコ品番489-7595 材質塩化ビニール 全長(mm)50 質量(g)80 内径(Φmm)15 外径(Φmm)19 寸法(縦×横)(mm)75×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする