ドアストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46158868 品番AR-4035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。
マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。

用途ドア止めに。 トラスコ品番489-7706 材質天然ゴム 幅(mm)25 全長(mm)100 グレー 高さ(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46158868
2024-02-14
用途:
事務作業
有限会社泉製作所 様 (製造業)

多少滑り気味ですが、コスパは中々良いと思います。
底面にシリコンゴムを張り付けると良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする