イシハシ精工
スパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
46158886
品番
HS100O
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
104-2181
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
H2
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ