SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 液体手指消毒剤
手指消毒剤HL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46158938
品番
42317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
指定医薬部外品です。
用途
細菌・ウイルス対策に。
付属品
92091:ノズルセット
トラスコ品番
416-7629
セット内容
ノズル付
材質
主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)
230
高さ(mm)
284
タイプ
液状
奥行(mm)
120
容量(L)
5
エタノール濃度(w/w%)
55
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応