LAMP(スガツネ工業)
(110051094)DFHK-BJL275-BLステンレス鋼製ビッグフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46159069
品番
DFHK-BJL275-BL
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途
屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品
DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番
251-1136
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
ロング型
厚さ(mm)
6
色
ブラック
高さ(mm)
275
寸法L(mm)
275
寸法H(mm)
100
寸法d(mm)
Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)
23
寸法D(mm)
23
表面処理
塗装/マットブラック
寸法W(mm)
23
寸法P(mm)
60
取付穴数
2
耐荷重N(kgf)
200/20
吊下荷重N(kgf)
200/20
注意
※耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。
※十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。