※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL16SS ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入) ノルトロックジャパン 46159200 NL16SS ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入) ノルトロックジャパン 46159200

ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード46159200 品番NL16SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。

用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 トラスコ品番257-2817 材質材質:ステンレス(SUS316L相当) 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-160度〜500度 内径(Φmm)17 呼び径M16 外径(Φmm)25.4 強度A4-80まで RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予め2枚1組になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする