MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボード(壁掛け)
アプライホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46159254
品番
MAWB-3042B-Y
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A3サイズの軽くて使いやすいホワイトボードです。
裏面にマグネットが2本付いているので、スチール書庫などに貼りつけて使えます。
付属品
マグネット2個、イレーザー付マーカー(黒)、トレー(取外し可)、吸盤フック
トラスコ品番
525-6021
材質
板面:スチール、フレーム・トレー:PP、裏板:段ボール
色
板面:白
タイプ
板面:10mm暗線方眼入り(裏/表)
枠の色
水色
外寸横幅(mm)
板面:300
外寸縦幅(mm)
板面:420
繰り返し・詰め替え
対応