MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボード(壁掛け)
アプライマンスリースケジュールボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46159270
品番
MAMB-3042W-Y
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1ヶ月分の予定が記入ができるA3サイズのボードです。
裏面にマグネットが2本付いているので、スチール書庫などに貼りつけて使えます。
用途
オフィスでの部署やグループごとのスケジュール管理に。
付属品
日表示マグネット6個、イレーザー付マーカー(黒)、トレイ、吊紐
トラスコ品番
525-6037
材質
板面:スチール、フレーム・トレー:PP、裏板:段ボール
色
板面:白
タイプ
板面:月予定(裏/表)
枠の色
白
外寸横幅(mm)
板面:300
外寸縦幅(mm)
板面:420
繰り返し・詰め替え
対応