※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
振動用ドリルBタイプロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46159279
品番
BL3.4X150
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
ブリスターパック包装です。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。
トラスコ品番
379-4164
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
90
シャンク形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応