※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリルE&S ALC用 100mm ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46159306 品番ES-A100ST
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

空調ダクト配管工事に適しています。
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。

用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 トラスコ品番749-2430 適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 シャンク径(Φmm)10・13兼用 刃径(Φmm)100 有効長(mm)135 刃厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする