※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアトリプル ツバ無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46159358 品番MCTR-23TN
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。 トラスコ品番749-7652 材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)23 有効長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする