シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
ソーラー電源 電波掛け時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46159376
品番
4MY815-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
トラスコ品番
787-9555
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.2
色
シルバー
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・充電切れ予告機能・明るさテスト機能
寸法(Φ×mm)
350×51
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波時計
〇