※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V014 イボ支柱 バラ 伝蔵 46159717 V014 イボ支柱 バラ 伝蔵 46159717

イボ支柱 バラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1800 注文コード46159717 品番V014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。

用途野菜やつる性植物の支柱に。 トラスコ品番428-9124 材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン 長さ(mm)1800 直径(Φmm)16 径(Φ)×全長(mm)16×1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
プランター支柱
卸売・小売業

商品自体は全く問題無し。但し、発送者が起用する運送会社(当方としては初めて)のパフォーマンスには大いに不満が有ったので追加注文は断念しました。

2025-05-15
用途:
薔薇の支柱
サービス業

4本中3本曲がってました。交換も面倒そうなので切って他に使います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきまして、ありがとうございます。この度はご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。すでに商品は切断されているようですが、次回より不良がありましたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけますと幸いです。交換対応などさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2025-08-09
用途:
庭木の支柱用
その他業種

注文して、すぐに届きました。
価格も満足です。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする