※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーチ支柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46159866 品番 V056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

Uの字に曲がっている支柱です。

用途ネットと併用して、つる性植物の支柱として トラスコ品番520-7948 材質芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン 長さ(mm)1200 直径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする