※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伝蔵
伝蔵の 支柱・アーチ・柵
伝蔵の 園芸支柱
アーチ支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46159884
品番
V058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Uの字に曲がっている支柱です。
用途
ネットと併用して、つる性植物の支柱として
トラスコ品番
520-7946
材質
芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
長さ(mm)
1800
直径(Φmm)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません