※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
焼入平歯車SS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
40
40
32
70
60
モジュール
m1.5
m1.5
m2
m5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46159988
品番
SS1.5-40H
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車用。
トラスコ品番
256-0919
材質
S45C
形状
S1
歯数
40
全長(mm)
25
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
12
モジュール
m1.5
ボス径(Φmm)
45
歯先円直径(mm)
63
基準円直径(Φmm)
60
歯面仕上げ
切削
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
10
注意
※焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。
※(穴径寸法公差 H7等級外)
※本製品は受託加工品のため、注文後4日でメーカー完成いたします。
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。