SSA5-18HJ28 焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 46160058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼入平歯車SSA Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46160058品番SSA5-18HJ28
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。

用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
注意
※対応個数1~5個までです。
※製品は受託加工品のため、注文後13日でメーカー完成いたします。
※(物流は含んでおりません)
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする