小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ用ソケット
アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46160076
品番
AS-2 10mm
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番
251-7442
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズ
Φ10
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1
適合流体
燃料ガス