小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ
小池酸素工業の プラグ
溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46160085
品番
OP-1 M16
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番
251-7591
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズ
M16×1.5右袋ナット
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1
適合流体
酸素