デジタルスケール 5kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46160338 品番DS5014U
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。
特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。
郵便料金表シールつきです。
風袋引き機能付き
表示値固定機能つき
オートパワーオフ機能つき
スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき

付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本 トラスコ品番470-8348 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)載皿:171×155 高さ(mm)54 奥行(mm)245 間口(mm)193 ひょう量(kg)5 電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C) ひょう量(g)5000 最小目盛(g)2
注意
※USBケーブルは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
郵送料の計測等
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していないのでわからないが従来の秤より期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする