※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカギ
タカギの ホースバンド
タカギの ネジ式
ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46160496
品番
QG115FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
手締めタイプのホースバンドです。
用途
ホース固定用。
トラスコ品番
818-7511
材質
主要部:スチール(メッキ)
厚さ(mm)
2.1
最小径(Φmm)
48
最大径(Φmm)
53
適合ホース外径(Φmm)
48〜53
ねじサイズ
L:M6×40